曜日別特売

スマイルオープナー 室内用吸盤タイプ

スマイルオープナー 室内用吸盤タイプ - サカエ工業

ペットボトルを片手や弱い力でも開けられます。
しっかりしまるので、炭酸が抜けにくい!
差し込んで、軽い力で回すだけ。
手を離してもペットボトルが落ちなくなるまで差し込んだら、ボトルの底を持ちゆっくりと左に1回転させるだけ。

材質本体:ABS樹脂、ネジ:スチール、吸盤:塩化ビニル質量(g)37ケース入数90耐熱温度(℃)70寸法(幅W×高さH)(cm)6.5×6.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18373647-イエロー
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18373656-ピンク
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
18373665-オレンジ
800
799
879(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする