オーラル ケア オーラル ケアの 介護用品 オーラル ケアの 口腔ケア オーラル ケアの 口腔スポンジ・歯ブラシ 吸引ブラシ 吸引ブラシ 注文コード ブラシと一体化したチューブで誤嚥を防止。 吸引しながら歯磨きできます。 材質柄:ポリプロピレン、毛材:PBT、チューブ:ポリ塩化ビニール 質量(g)約15.8 ケース入数12 寸法(cm)長さ:17、毛の長さ:1、チューブの長さ:約50、チューブ径:約0.4 内容量1本 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5010005 5010006 色 選択解除 ピンクブルー 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18373717 5010005 ピンク ¥470 ¥469 ¥469 ¥516 (税込) 5日以内出荷返品不可 18373726 5010006 ブルー ¥470 ¥469 ¥469 ¥516 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 口腔スポンジ・歯ブラシ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity プリズム歯間ブラシ 指導用 50本入 歯愛メディカル 税込¥1,758 ¥1,598 こども用LED付電動歯ブラシ AORA sg902シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥1,648 ¥1,498 AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥428 ¥389 バスケットへ ワンタフト歯ブラシ #001 ミディアム 30本入 ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ オムロン替え歯ブラシ 音波Wメリット オムロンヘルスケア 税込¥307 ¥279 バスケットへ オムロン極細マイルドブラシスリム 1箱 2本入 オムロンヘルスケア 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 歯ブラシ 50本入 歯愛メディカル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ピカスポ 光るスポンジブラシ ベテル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スポンジブラシ やわらかめ ピカスポ用 ベテル 税込¥691~ ¥628~ 歯ブラシスタンド・ゼット 酸化発色・黒仕上げ 佐野製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ エラック給吸替えブラシ 10個 LION(ライオン) 税込¥11,658 ¥10,598 バスケットへ 歯医者さん 大正製薬 税込¥131~ ¥119~ イー・プレミアムケア 電動ハブラシ エビス(歯ブラシ) 税込¥3,551 ¥3,228 バスケットへ デンタルプロ デンタルプロ 税込¥252 ¥229 バスケットへ POPOTAN キッズ マイメロディ STI-IR 税込¥296 ¥269 バスケットへ デンタルプロ デンタルプロ 税込¥252 ¥229 バスケットへ 歯医者さん150フラットタイプ 大正製薬 税込¥131 ¥119 こどもハブラシ ブラッシィ 1個 12本入 UFCサプライ 税込¥835 ¥759 歯ブラシ M ふつう 50本入 ノーブランド 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ アイオニックビューティー 替え やわらかめ 1個 2本入 アイオニック 税込¥395 ¥359 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品口腔ケア口腔スポンジ・歯ブラシ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります 綿棒・フロス 入れ歯ケア 舌クリーナー 口腔スポンジ・歯ブラシ 口腔ケアシート 歯間ブラシ 口腔ジェル・クリーム マウスガード うがい受け 開口器(介護用) 洗口液 その他口腔ケア シェアする マイページ 最近見た商品