バランス献立 歯ぐきでつぶせる 主食

バランス献立 歯ぐきでつぶせる 主食 アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
かたいものや大きいものが食べづらく、食べものによっては飲み込みづらい方を対象としたお食事です。
歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みにも配慮しています。
介援隊オリジナルの「バランス献立」詰合せセットです。

セット内容やわらか鶏の親子丼風・やわらかごはんの牛すき丼風・やわらかごはんの白身魚と根菜の炊き込みごはん:各6個(計18個) 賞味期限やわらか鶏の親子丼風:製造後2年、やわらかごはんの牛すき丼風・やわらかごはんの白身魚と根菜の炊き込みごはん:製造後1年6ヶ月 ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2) 内容量1セット
注意
※袋のみの簡易包装となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18373200 -
4,320
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする