バランス献立 容易にかめる おかず

バランス献立 容易にかめる おかず アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
普通に飲み込むことはできても、かたいものや大きいものがやや食べづらい方を対象としたお食事です。
スプーンなどで簡単につぶせるほど、やわらかく調理してあります。
介援隊オリジナルの「バランス献立」詰合せセットです。

セット内容白身魚だんごの寄せ鍋・白身魚だんごのかきたま・鶏つくねのクリーム煮・鶏つくねの甘酢あんかけ:各6個(計24個) 賞味期限白身魚だんごの寄せ鍋・白身魚だんごのかきたま:製造後1年6ヶ月、鶏つくねのクリーム煮・鶏つくねの甘酢あんかけ:製造後2年 ユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1) 内容量1セット
注意
※袋のみの簡易包装となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18373191 -
5,760
5,698
6,154 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする