やわらか鶏のクリームグラタン風

やわらか鶏のクリームグラタン風 アサヒグループ食品

アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
かたいものや大きいものが食べづらく、食べものによっては飲み込みづらい方を対象としたお食事です。
歯ぐきでつぶせるくらいにやわらかく調理し、とろみをつけて飲み込みにも配慮しています。
やわらかい鶏肉をほんのりチーズ仕立てのホワイトルーで煮込みました。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料野菜(たまねぎ(国産)、にんじん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)(卵を含む)(国内製造)、じゃがいも(国産)、クリーミングパウダー、小麦粉、チキンエキス、砂糖、バター、チーズ、香味野菜ペースト、食塩、にんにくペースト、マッシュルームエキス粉末、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1食当たり)エネルギー81kcal、たんぱく質2.3g、脂質4.2g、炭水化物8.4g、食塩相当量0.78g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2) 内容量1個(100g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18373227 -
190
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする