やさしい献立舌でつぶせる人気セット

やさしい献立舌でつぶせる人気セット キユーピー

介援隊がセレクトした介護食品のオリジナルセット!
UDF区分「舌でつぶせる」の介援隊オリジナルアソートセット。

セット内容やわらかごはん:6個、鶏とたまご・かぼちゃの含め煮・肉じゃが・大根の鶏そぼろあん・さつまいもと豆のきんとん・豚汁:各3個 賞味期限製造後2年1ヶ月 ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 内容量1セット
注意
※袋のみの簡易包装となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18373175 -
4,020
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする