エネプリン プロテインプラス 40g
食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
ほどよい甘さと苦味で飽きのこない風味。
ケース入数24
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、砂糖、コーヒー、寒天、大豆たんぱく/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・りんご
香味コーヒー味
栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.3g、炭水化物2.3g、食塩相当量0.05g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸
内容量1個