エンジョイ小さなハイカロリーゼリー
少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪
ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。
ケース入数24
賞味期限製造後7ヶ月
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン
栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質5.0g、脂質4.4g、炭水化物10.2g、食塩相当量0.01~0.06g
栄養機能食品たんぱく質
内容量1個(40g)
少量でカロリーとたんぱく質(BCAA)をおいしく効率的に摂取できるゼリー。
無理せず食べられる40gでおいしく栄養補給♪
ハイカロリーながらすっきり味で食べやすい。