オーラルプラス うるおいキャンディ

オーラルプラス うるおいキャンディ アサヒグループ食品

表面の凸凹が口内をやさしく刺激。気管を塞ぎにくい穴あき型キャンディ。
お口の中が乾燥しがちな時になめてうるおいを与え、pHバランスに配慮。

ケース入数12 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料還元水飴、還元パラチノース、ショートニング、赤しょうがエキス粉末、緑茶エキス、他 栄養成分(1粒当たり)エネルギー8.9kcal、たんぱく質0g、脂質0.020g、炭水化物3.3g、食塩相当量0~0.04g 内容量1袋(57g)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18373568 600646
320
319
345 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする