エネプリン プロテインプラス 40g
食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
華やかな抹茶の香りと甘さが魅力。
ケース入数24
賞味期限製造後1年6ヶ月
原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、着色料(クチナシ)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・りんご
香味抹茶味
栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質16.0g、炭水化物1.3g、食塩相当量0.04g
ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸
内容量1個