メイバランスMiniカップ 125mL
医療現場でいちばん選ばれている栄養食「明治メイバランス」。
誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!
「メイバランスミルクテイストシリーズ」が「消費者庁許可表示総合栄養食品」を取得しました。特別用途食品の中の病者用食品の1つです。
無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミン・ミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。
ケース入数24
賞味期限製造後1年
原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、カフェインレスコーヒー、食塩/カゼインNa、カラメル色素、乳化剤、リン酸K、塩化K、V.C、クエン酸Na、炭酸Mg、香料、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆
香味コーヒー味
栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g
栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄
内容量1個