下村工業
ティーストレーナー
用途
紅茶を入れる際に
仕様
網部スライド式、フック付き、食洗機・乾燥機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
(約)D147×W20×H40
色
シルバー
質量(g)
(約)40
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18368966
HS-603
¥
1,000
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください