HS-603 ティーストレーナー 下村工業 18368966

メイン

HS-603 ティーストレーナー 下村工業 18368966
HS-603 ティーストレーナー 下村工業 18368966
HS-603 ティーストレーナー 下村工業 18368966
HS-603 ティーストレーナー 下村工業 18368966

ティーストレーナー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個(1個)
注文コード
18368966
品番
HS-603
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
用途
紅茶を入れる際に
仕様
網部スライド式、フック付き、食洗機・乾燥機使用可
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
(約)D147×W20×H40
色
シルバー
質量(g)
(約)40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする