曜日別特売

ケーブル付きロッカースイッチ

ケーブル付きロッカースイッチ - マリンテック

簡単取付!ミニロッカースイッチ
強力両面テープ・ケーブル・LEDランプ付き
両面テープでを剥がして簡単設置
樹脂製ケース付き配線済
オルタネイト式:ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持
青色LED内蔵

寸法(mm)30×20×22電圧(V)DC12/24スイッチオルタネイト式、ON-OFF 青色LED付き電流容量(A)スイッチ:6ケーブル3本線(赤・黒・黄)ケーブル長(cm)55内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368571RSC-6B
900
899
989(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする