曜日別特売

防水スイッチBOX

防水スイッチBOX - マリンテック防水スイッチBOX - マリンテック

ロッカースイッチ用防水スイッチボックス
1スイッチ用 メーカーWRS型ロッカースイッチ対応!
1スイッチ用
防水タイプ
ロッカースイッチ用の穴は加工済
ケーブルグランド付き(底面2ヶ所)
キャップタイヤーなど外径7~12mmまでのケーブルに使用可能
防水パッキング付き
4ヶ所の本体取付穴付き

付属品防水ケーブルグランド2個・ステンレス製取付ネジ4個付きタイプ表面型材質(樹脂部)ポリカ製寸法(縦×横×高さ)(mm)80×83×55取付穴径(mm)3内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368361MB1-2HG
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする