夏の吊り装飾 くらげ ハンギングセット
【商品特徴】吊り下げ式のテグス付きで、天井から吊るすと金魚がゆらゆら揺れてかわいい飾りです。別売の金魚【55-27-7-1】と一緒に飾るのがおすすめです。
用途【特記事項】テグス付き2色×各1個 両面 ※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
材質不織布
直径×高さ(cm)13×45 (テグス部分除く)※テグス:10
内容量1セット(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
![防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促] 防滴100球LEDライト(ホワイト/ブルー) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65853999-251027-02.jpg) 
![防滴100球LEDライト(ゴールド) アルファ[販促] 防滴100球LEDライト(ゴールド) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65853981-251027-02.jpg) 
![防滴100球LEDライト(ミックス) アルファ[販促] 防滴100球LEDライト(ミックス) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65853990-251027-02.jpg) 
![クリスマスツリーポインセチアスタンド アルファ[販促] クリスマスツリーポインセチアスタンド アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679830-251024-02.jpg) 
![SMDイルミネーション 3連スノーマン アルファ[販促] SMDイルミネーション 3連スノーマン アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65679778-251024-02.jpg) 
 
 
 
 
 
 
