SMC
AC30B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ
フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
【製品の単位表記】MPa、℃【圧力計の単位表記】Mpa
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
圧力計
丸形圧力計(カラーゾーン付)
フィルタドレン排出口
ドレンコック付
残圧抜き3ポート弁
アタッチメントなし
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18396686
AC30B-03M-R-D
¥
8,950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください