※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30B-03M-R-D AC30B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 18396686 AC30B-03M-R-D AC30B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 18396686

AC30B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18396686 品番AC30B-03M-R-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,950

フラットで一体感のあるデザイン
視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位【製品の単位表記】MPa、℃【圧力計の単位表記】Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする