曜日別特売

イーグルフレキ

イーグルフレキ - 大阪電具(ODK)

亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、機械的強度(引張・可動・圧縮)が非常に高く、耐久性、防水性、耐油性、耐候性に優れています。
主に一般プラント工事や大型産業機械の配線保護に適しています。
標準色は黒色です。
耐熱性に優れた被覆(周囲温度100℃)を使用した耐熱型イーグルフレキ(PTF)もあります。
耐熱型イーグルフレキ(PTF)の標準色はグレーです。
被覆に難燃性のポリ塩化ビニルを使用した難燃性フレキ(受注生産)もあります。

質量(kg)定尺:11フレキ長(mm)10内容量1巻(50m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フレキ長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18613589PEF-10 (定尺)10
35,750
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする