DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
トカゲREX
オールセラミックスの最強両面補強切断砥石。究極の砥粒採用で永続的な切れ味を実現しました。最高の切れ味と高寿命でトータル作業性を向上。
用途
スレンレス・金属用。
厚さ(mm)
1
品種
VCX46PBF
最高使用周速度(m/s)
80
外径(mm)
105
穴径(mm)
15
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18621280
ー
1枚
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
18621289
ー
1箱(5枚)
オープン
¥
2,389
¥
2,628
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください