消火訓練用放射器具 テスター7

消火訓練用放射器具 テスター7 初田製作所 消火訓練用放射器具 テスター7 初田製作所

水を使って消火器の正しい使用方法をマスターするものです。水と圧縮空気を入れると繰り返し使用できるため、消化訓練用としておすすめです。

寸法(mm)約240×135×510 質量(g)約2.8 使用温度範囲(℃)約+5~+40 充填量(L)水3.0 内容量1本
取扱説明書: (2.75MB)
注意
※テスター7は消火器ではありません。絶対に消化用として使用しないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18615558 99116000
17,000
16,980
18,678 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする