曜日別特売

オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS

オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS - OPTIMUS(オプティマス)オプティマス アウトドア オプティマス 123R スベア コンロ 調理 クッキング 登山 キャンプ 防災 停電対策 防災グッズ 緊急 災害対策 台風対策 OPTIMUS - OPTIMUS(オプティマス)

100年以上にわたり生産されている小型ガソリンストーブの代名詞的存在です。今なお使ってみたいアウトドアストーブのアンケートなどでは必ず上位にランクされ、人気は衰えることがありません。ソリッドブラスの本体は使い込むほどに独特の風合いをまし、永くご愛用いただくほど愛着のわく逸品です。

材質真鍮質量(g)550出力(W)1400幅(cm)10高さ(cm)13燃焼時間(時間)【燃料120mL】最大2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
186722491104
22,800
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする