OPTIMUS(オプティマス)
オプティマス アウトドア 123R用パーツキット パーツ 交換用 部品 メンテナンス お手入れ 修理 スベアストーブ 登山 トレッキング ハイキング キャンプ 野営 ツーリング 防災 停電対策 OPTIMUS
OPTIMUS 123Rスベア用パーツのお得なセットです。
セット内容
スピンドル、スタッフィングボックス、クリーニングニードル、注油口ゴムパッキン、メタルリング、グラファイトパッキン、ニップル
質量(g)
40
幅(cm)
14
高さ(cm)
2
奥行き(cm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18672285
01279
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください