マイゾックス マイゾックスの 測量用品(土木/建設) マイゾックスの その他測量用品 バイポッド 148cm バイポッド 148cm 注文コード 18688525 寸法(mm)全縮時:890 全長(mm)1,480 質量(kg)1.85 ポール径(Φmm)21~38 素材(本体)アルミ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BIP-148 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 18688525 BIP-148 ¥34,100 ¥29,980 ¥29,980 ¥32,978 (税込) 3日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください その他測量用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity TARGET MARKER (ターゲットマーカー) DreamWay(ドリームウェイ) 税込¥340 ¥309 CCー100、150、S用換えロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥17,578 ¥15,980 CCー160、S用換えロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥19,778 ¥17,980 CCー250、S用換えロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥8,798 ¥7,998 CCー400~450、S用換えロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥10,228 ¥9,298 CC-35、S用換えロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥20,878 ¥18,980 CC-60、S用換えロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥9,788 ¥8,898 CNー10用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥28,578 ¥25,980 CNー18用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥24,178 ¥21,980 CN/CDー150F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥21,978 ¥19,980 CN/CDー150、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥18,678 ¥16,980 CN/CDー160、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥21,978 ¥19,980 CN/CDー250、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥38,478 ¥34,980 CN/CDー35F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥18,678 ¥16,980 CN/CDー35、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥13,178 ¥11,980 CN/CDー400、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥31,878 ¥28,980 CN/CDー60F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥12,078 ¥10,980 CN/CDー60、S用換ロッド・ワッシャセット テクロック 税込¥9,678 ¥8,798 DM用継足セット テクロック 税込¥6,378 ¥5,798 ZL-083 PC-450Af PC-455Af用平裏ブタ テクロック 税込¥1,208 ¥1,098 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測量用品(土木/建設)その他測量用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります スタッフ・ポール 境界杭 境界標示板 ポイントベース メジャーネイル 工事用黒板・ホワイトボード 探知器 土壌計測 ロックハンマー ウォーキングメジャー クラックスケール 水平器・水準器・墨出器 供試体型枠 方向コンパス その他測量用品 マーキング用品 シェアする マイページ 最近見た商品