世界初!地球にも人にも優しいナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリーです。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。毎日使っても約13年間使える、5000サイクルの長寿命を実現。従来品と比べて発火の危険性が低い安全な電池だから、長く安心して使えます。 ※ナトリウムイオン電池を採用したモバイルバッテリー(製品)/量 9,000mAh・USB Type-C(TM)対応(45W出力・30W入力)に関する市場調査 「世界初」検証調査((株)未来トレンド研究機構調べ):2024年11月27日時点
用途地球に優しいナトリウムイオン電池を採用した、長く使える9000mAhのモバイルバッテリーです。
ナトリウムイオン電池はコバルト・リチウムなどを使用しないため、環境への負荷が少なく、安定供給を実現。持続可能な資源利用に貢献します。
-35℃~50℃まで幅広い温度環境での使用に耐えうる仕様です。雪山や砂漠など過酷な環境・温度でも使用可能。スキー場や冬山などのマイナス環境でも充電できます。
※-35℃~50℃は放電時の環境温度になります。接続機器や本製品の条件により出力が低下したり、出力が停止する場合もあります。
毎日使っても、約8年間使用可能な5000サイクルの長寿命を実現。耐久性が高く経済的です。 ※1サイクル=本製品の電池残量が100%から0%になるまで使用した場合
電池に釘を刺しても発火の可能性が少ない、安全性の高い電池です。
USB Power Delivery規格、PPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、iPhoneなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットはもちろん、ノートパソコンまで幅広く充電できます。
※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。
USB Type-C(TM)ポートはUSB Power Deliveryに対応。最大45Wでの出力が可能です。充放電に優れているため、パソコンやNINTENDO SWITCH(TM)、NINTENDO SWITCH Lite(TM)などのゲームも充電可能です。
※NINTENDO SWITCH(TM)はドックでの利用に対応していません。
USB-Aポートからは最大18Wでの充電が可能。2ポート同時接続時も合計最大20Wでの出力ができ、iPhoneをはじめとしたスマートフォンやワイヤレスイヤホン、ヘッドセットなどの同時充電が可能です。
本製品(バッテリー容量9000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約2.9回、3000mAhのスマートフォンを約1.7回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。接続機器によっては本製品への充電が優先され、機器への充電に時間がかかる場合があります。
高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 ※USB-Aポートのみ
Bluetooth(R)ヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる低電流モードを搭載しています。 ※USB-Aポートのみ
本製品は約2時間で充電できます。
※本製品のみを充電した場合の目安時間です。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。
過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式ナトリウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※充電ケーブルは同梱しておりません。別途ご購入またはご用意ください。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
環境負荷の低い、プラスチックレスパッケージを実現しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
※本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
付属品なし色ブラック質量(g)約350出力(W)USB Type-Cポート:最大45、USB-Aポート:最大18、合計出力:最大20使用温度範囲(℃)放電時:-35~50、充電時:0~40出力USB Type-Cポート:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/3A、9V/2A、12V/1.5Aコネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート×1、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×1対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するパソコン、スマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.0V/9000mAh 27.0Wh入力5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×31×106充電時間約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。電池充電式ナトリウムイオン電池保証期間1年間USBポート数2使用可能回数【繰り返し】5000回充電端子USB Type-C給電端子USB Type-Cポート×1、USB-Aポート×1内容量1個