【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ

【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ - トップハウス【シューズケース付き】DEVICE アウトドア ゴルフバッグ トートバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ - トップハウス

[型番:DTH23098]
【デザイン】
ショルダーベルトが取り外し可能なので、用途に応じてトートバッグからショルダーバッグへ!
ブランドロゴ部分にはレザーを使用し高級感アップ。
シンプルなコーデから、ヴィンテージ物やミリタリーテイストのアイテムとMIXさせる事でワンランク上の拘りコーデになる事間違い無しです。
遠出のおでかけや通勤にもお使いいただける大容量ミリタリーテイストのDEVICEらしいバッグに仕上げました。
【スペック】
サイドにはシューズ専用ケースがついており、ゴルフなどのスポーツをする時やジムなどの靴の持ち運びの際に大変オススメです。
他にも様々なデザイン、大きさのポケットがたくさんあるので小物も分けて収納できて便利。
A4サイズも入る大きさで収納力もたっぷりあるので、旅行バッグとして優秀なクオリティ◎

仕様内装ポケット:3材質PBV:80%・ポリエステル:20%ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約330×380×205寸法(縦×横)(mm)シューズケース:約170×300持ち手寸法(mm)645内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18713427DTH2398-BK-F
9,800
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする