曜日別特売

超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh

超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ超安全+長寿命!準固体モバイルバッテリー5000mAh - エアージェイ

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。
【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃

特記リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS、PC、アルミニウム合金質量(g)約110電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4出力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A(22.5W)Max寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×9×112入力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max保存温度(℃)-20~+60保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード標準容量(mAh)5000動作温度(℃)-20~+60バッテリー容量(mAh)3100充放電回数(回)約2000(80%)内容量1台
関連資料:カタログ(1.02MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18723690MB-SS5000 BKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
18723699MB-SS5000 WHホワイト
オープン
5,498
6,048(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする