曜日別特売

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット

上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット - オーハウス上皿天びん(パイオニアPRシリーズ)+プリンタセット - オーハウス

3つの計量モード(重量、個数、%)とRS232インターフェイスを標準で備えています。データ転送はもちろんのこと、内部校正モデルのラインナップを充実させたことで、日常の計量作業に最適です。
読みやすく、明るいバックライト付きディスプレイとシンプルなインターフェイスを備えたPRは直感的で簡単な操作が可能です。
PRシリーズはシンプルな見た目でありながら、計量を支える構造はしっかり頑丈にできており、計量皿はステンレス製で日常使いにぴったりです。

用途
特定計量器
パーセント計量
データ通信
床下計量
個数計数
電源ACアダプタ標準装備通信方式RS232表示器別売アクセサリディスプレイバックライト付きLCD使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度: 10℃~30℃、湿度: 80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで材質(計量皿)ステンレススチール内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(mm)
ひょう量(g)
最小表示(mg)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18795887PR2202JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795896PR2202JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)表示部保護カバー317×93×201(D×H×W)220010Φ180
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795905PR223JP/E+SF40A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795921PR223JP/E+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2201Φ120
オープン
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795930PR224JP+SF40A(英語版一般校正証明書付)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18795939PR224JP+SF40A(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)風防・表示部保護カバー317×303×201(D×H×W)2200.1Φ90
オープン
299,800
329,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする