水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット

水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット オーハウス

正確な結果が求められる日々の水分測定に最適 オーハウスMB27は高い品質、頑丈な設計、コンパクトなデザインという特徴を兼ね備えた水分計です。
幅広い水分測定アプリケーションに信頼できる正確な結果を提供します

電源電源コード(標準付属) 構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー 表示部バックライト付きLCDディスプレイ 通信方式RS232(標準装備) デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化) アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g) 内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18801049 MB27+30585411
209,200
199,800
219,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする