ハスクバーナ
チェーンソー防護チャップス
【ソープロテクション】EN ISO 11393 クラス1(20m/s)
用途
保護・防護
適応ウエスト(cm)
80-120
内容量
1着
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18881418
546424901
S
65
¥
18,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
18881436
546424903
L
75
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
18881427
546424902
M
70
¥
18,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください