サイクロ減速機

サイクロ減速機 住友重機械工業

独自の歯車機構で高強度・高い信頼性を実現した、ベストセラー減速機.長い歴史と納入実績を誇る、減速機の代名詞。

用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用) 仕様環境パッケージ:E0A0 適合(端子箱取付位置)N33:左側 (低速軸側から見て) タイプ屋内 モーターモータ付 モーター極数(P)4 モーター電圧(V)200/220 保護方式IP44 内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18803761 CNHM01-6060-25 25 ブレーキなし 6060 三相モータ 取付方向自由(低速軸方向/モータ軸)、端子箱引出口:N3A:A式
39,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803770 CNHM02-6065-AV-11 11 ブレーキなし 6065 インバータ用三相モータ 取付方向自由(低速軸方向/モータ軸)、端子箱引出口:N3A:A式
52,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803779 CNHM1-6090-AP-15 15 ブレーキなし 6090 インバータ用プレミアム効率三相モータ 取付方向自由(低速軸方向/モータ軸)、端子箱引出口:N3A:A式
129,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803788 CHHM1-6175DB-AP-B-273 273 ブレーキ付 6175DB インバータ用プレミアム効率三相モータ P6H:横形・低速軸方向水平(低速軸方向/モータ軸)、端子箱引出口:N3A:A式
676,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803797 CHHM8-6140-AP-B-11 11 ブレーキ付 6140 インバータ用プレミアム効率三相モータ P6H:横形・低速軸方向水平(低速軸方向/モータ軸)、端子箱引出口:N3A:A式
612,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする