曜日別特売

1段用保冷ランチバッグ 保冷剤付

1段用保冷ランチバッグ 保冷剤付 - アスベル

アルミ蒸着フィルムと保冷剤で、お弁当を暑さから守るランチバッグ。1段用タイプ。高吸水性ポリマーの保冷剤が2個付属。
アルミ蒸着フィルム素材と保冷剤がしっかり保冷。口がしっかり閉まるファスナータイプ。手提げベルト付き。
約600ml~950mlの1段タイプの弁当箱に対応。※適合容量は目安です。ランチボックスの形状によっては収納できないものもあります。本製品は防水加工されておりませんので、ランチバッグ内に溜まった水分が染み出てくる場合があります。
保冷剤表面には水滴が発生し、溜まることがあります。おしぼり等で巻くか、ビニール袋に入れてからランチバッグに収納することをおすすめします。本製品は保冷用です。保温用途で使用しないでください。洗濯およびアイロン掛けはおやめください。

材質バッグ本体/ナイロン(ポリウレタンコート)、ポリエチレンスポンジ、アルミフィルム、ナイロン、亜鉛合金 保冷剤/ポリエチレン、高吸水性ポリマーブラック質量(g)299(保冷剤含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×15×8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×14×7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
188824683166
オープン
899
989(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする