ねこっと ウォーターポット 1.9L

ねこっと ウォーターポット 1.9L スケーター

ねこっとのイラストが可愛いプラスチック製ピッチャー1.9L。
大きな持ち手付きで注ぎやすい。
ワンプッシュで開け閉めできる注ぎ口。
手を入れて洗える広口開口。
目盛り付きで残量がわかりやすい。

材質本体/ポリプロピレン フタ/EVA樹脂 質量(g)240 容量(L)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×11×24 内容量1個
注意
※食洗機、食器乾燥機使用不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18882380 CI19
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする