塩ビカッター
切断能力 外径 63mmまでOK!
切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!
5mmのすき間で際切り可能
替刃交換が簡単
全長(mm)255
質量(g)450
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54
切断可能 外径(Φmm)~63
内容量1個
切断能力 外径 63mmまでOK!
切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!
5mmのすき間で際切り可能
替刃交換が簡単