和平フレイズ
燕三 包丁&キッチンハサミ3点B
色
シルバー
質量(g)
三徳包丁:約110、三徳包丁::約110、キッチンハサミ:約70、490
サイズ(cm)
三徳包丁:(約)全長28.5(刃渡り16.5、牛刀包丁:(約)全長30(刃渡り18、キッチンハサミ:(約)7.9×19×1
ブレード
エッジ:プレーン
原材料
※刃部:ステンレス刃物鋼、樹脂部:ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18893345
EM-071
¥
12,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください