曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI、D-Sub/ブラック/スピーカー:あり/5年間フル保証/省資源化パッケージ - Philips
付属品Dsub cable 1.5M、HDMI cable 1.8M、Power cable 1.8M、Audio cable 1.8M、ベーススタンド、ベース支柱、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト消費電力(W)スタンバイ時:<0.5、使用時:18.6、最大時:32.1電源電源内蔵表面処理ノングレア(反射防止)対応ケンジントンスロット:対応、省資源化パッケージ:対応機能画像調整:水平サイズ、位相、位置調整、色調整:輝度、コントラスト、色温度、sRGB、その他:OSD言語設定、ローブルーモード、SmartContrast、SmartImage、EasyRead mode角度調整範囲-5~20度/なし/なし/なし(チルト/高さ調整/スイーベル/ピボット)コントラスト比1300:1最大解像度1920×1080@120Hz (OC)保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。視野角178°(垂直)/178°(水平)応答速度スマートレスポンス動作時:4ms (MPRT 1s)、通常動作時:14ms入力端子(映像)アナログ:D-Sub 15ピン×1、デジタル:HDMI1.4×1VESAマウント(mm)100×100(M4×10mm)スピーカー2W×2色(本体)ブラックアスペクト比16:9オーディオ出力ありモニターサイズ27インチパネル駆動方式IPS Technology最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1889672127E1N2100A/11
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする