曜日別特売

青い宝石結晶キット

青い宝石結晶キット - アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キット - アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キット - アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キット - アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キット - アーテック[学校教材・教育玩具]青い宝石結晶キット - アーテック[学校教材・教育玩具]

青い宝石のような結晶を育てよう
青い宝石のような結晶を育成できるキットです。水溶液の中で、結晶が育ちます。保存用の容器付きで、約1年保存可能です。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:約1週間。別途用意するもの:紙、ビニール袋。
材質:リン酸水素アンモニウム、カップ:PP、フタ:PP、ビーカー:PP、木製混ぜ棒:木、シード:ガラス・リン酸水素アンモニウム。サイズ:110×160×70mm。セット内容:カップ、フタ、木製混ぜ棒、ビーカー、リン酸水素アンモニウム、シード

用途手芸・デコレーション・アクセサリー作りなどクリエイティブ活動やクラフト・ワークショップに。セット内容カップ、フタ、木製混ぜ棒、ビーカー、リン酸水素アンモニウム、シード材質リン酸水素アンモニウム、カップ:PP、フタ:PP、ビーカー:PP、木製混ぜ棒:木、シード:ガラス・リン酸水素アンモニウム寸法(mm)110×160×70包装形態ヘッダー付き化粧箱入り内容量1個
注意
※高温、多湿、直射日光は避けてください。画像はイメージです。育成環境により、結晶の形や大きさは異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893595758488
1,300
1,037
1,141(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする