曜日別特売

つかめる!不思議な水

つかめる!不思議な水 - アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水 - アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水 - アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水 - アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水 - アーテック[学校教材・教育玩具]つかめる!不思議な水 - アーテック[学校教材・教育玩具]

水がつかめる?超おどろき体験不思議な水の実験セット
てのひら実験室シリーズの「つかめる不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。
材質:アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS。サイズ:90×143×40mm。セット内容:アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1

用途手軽にできる科学実験キットとして。理科への興味を引き出す活動やワークショップに。セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1893594858519
600
482
530(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする