身の回りのものからDNAをとりだそう
てのひら実験室シリーズの「生命の設計図?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できるキットです。解説付きで、自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:40分。別途用意するもの:水、エタノール(75%以上)、食塩、はさみ、ブロッコリー、コップ、耐熱コップ、お湯(60度C)。
材質:試験管15ml:PP、スポイト2ml:PE、薬さじ:PP、チャック付ポリ袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤。サイズ:90×143×40mm。セット内容:試験管15ml×4、スポイト2ml×1、薬さじ×1、チャック付ポリ袋×2、ろ紙×2、ミニジョウゴ×1、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1


