エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~)

エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~) - SMCエアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み CM2 Series(CDM2D25~) - SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式2山クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵オートスイッチ個数2揺動受け金具なしリード線長さ(m)オートスイッチ:0.5内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
全1080種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
1080種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
最低使用圧力(MPa)
オートスイッチ品番
ポートねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36861128CDM2D25-25SZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861137CDM2D25-25SZ1-V-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861146CDM2D25-25SZ1-W-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861155CDM2D25-25SZ1-Q-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861171CDM2D25-25SFZ1-M9BV25単動押込み0.18D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861180CDM2D25-25TZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861189CDM2D25-25TZ1-V-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,410
12,969
14,266(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861198CDM2D25-25TZ1-W-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,630
13,167
14,484(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861207CDM2D25-25TZ1-Q-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
14,470
13,023
14,325(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861216CDM2D25-25TFZ1-M9BV25単動引込み0.23D-M9BVRc
13,810
12,429
13,672(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861225CDM2D25-50SZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861241CDM2D25-50SZ1-V-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861250CDM2D25-50SZ1-W-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861259CDM2D25-50SZ1-Q-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861268CDM2D25-50SFZ1-M9BV50単動押込み0.18D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861277CDM2D25-50TZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861286CDM2D25-50TZ1-V-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,740
13,266
14,593(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861295CDM2D25-50TZ1-W-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,960
13,464
14,810(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861311CDM2D25-50TZ1-Q-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,800
13,320
14,652(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861320CDM2D25-50TFZ1-M9BV50単動引込み0.23D-M9BVRc
14,140
12,726
13,999(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861329CDM2D25-75SZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861338CDM2D25-75SZ1-V-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861347CDM2D25-75SZ1-W-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861356CDM2D25-75SZ1-Q-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861365CDM2D25-75SFZ1-M9BV75単動押込み0.18D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861381CDM2D25-75TZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861390CDM2D25-75TZ1-V-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,790
14,211
15,632(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861399CDM2D25-75TZ1-W-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
16,010
14,409
15,850(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861408CDM2D25-75TZ1-Q-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,840
14,256
15,682(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861417CDM2D25-75TFZ1-M9BV75単動引込み0.23D-M9BVRc
15,180
13,662
15,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861426CDM2D25-100SZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861435CDM2D25-100SZ1-V-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861451CDM2D25-100SZ1-W-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861460CDM2D25-100SZ1-Q-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861469CDM2D25-100SFZ1-M9BV100単動押込み0.18D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861478CDM2D25-100TZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861487CDM2D25-100TZ1-V-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,830
15,147
16,662(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861496CDM2D25-100TZ1-W-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
17,050
15,345
16,880(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861505CDM2D25-100TZ1-Q-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,890
15,201
16,721(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861521CDM2D25-100TFZ1-M9BV100単動引込み0.23D-M9BVRc
16,230
14,607
16,068(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861530CDM2D25-125SZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861539CDM2D25-125SZ1-V-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,880
16,092
17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861548CDM2D25-125SZ1-W-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861557CDM2D25-125SZ1-Q-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,930
16,137
17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861566CDM2D25-125SFZ1-M9BV125単動押込み0.18D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861575CDM2D25-125TZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861591CDM2D25-125TZ1-V-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,880
16,092
17,701(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861600CDM2D25-125TZ1-W-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
18,100
16,290
17,919(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861609CDM2D25-125TZ1-Q-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,930
16,137
17,751(税込)
18日以内出荷
返品不可
36861618CDM2D25-125TFZ1-M9BV125単動引込み0.23D-M9BVRc
17,270
15,543
17,097(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする