接着剤ふき取りシート

接着剤ふき取りシート エスコ

用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 材質アルコール溶剤 シートサイズ(mm)225×300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性 内容量1袋(5枚)
注意
※下地が溶解するプラスチック等の場合は完全にふき取れない場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18994547 EA935L-41A
オープン
735
809 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする