ヌーヴォー 食器棚

ヌーヴォー 食器棚 - クロシオヌーヴォー 食器棚 - クロシオ

傷や汚れに強いメラミン化粧板を使用。
ホワイトカラーと中身が見えにくいすりガラスを使用し、明るく清潔感のあるデザイン。
掴みやすい大きめの取手。引出しにはストッパー付きで抜け落ち防止。
背面化粧仕上げ。シリーズで組み合わせれば統一感のある空間作りに最適です。

仕様組立式材質合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体1899497627141約50.560-180【可動棚】5枚60×38×180
66,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
本体1899500127147約37.560-120【可動棚】3枚60×38×120
52,000
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
1899498527145約32.530-180【可動棚】5枚30×38×180
44,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
1899501027146約40.590-90【可動棚】大小各3枚89.5×38×90
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1899498527145189681572714527145 ヌーヴォー 食器棚 クロシオ 18968157ヌーヴォー 食器棚クロシオ1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
1899501027146189681752714627146 ヌーヴォー 食器棚 クロシオ 18968175ヌーヴォー 食器棚クロシオ1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする