直管蛍光灯FHF16W用LED

直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル 直管蛍光灯FHF16W用LED 東京メタル

直管蛍光灯FHF16W用LEDで、FHF蛍光管を使用の場合は安定器を取り外した後に本製品を取付てください。電気工事は電気工事士による工事が必要です。

材質PCカバー 寸法(mm)Φ26.5×588.5 質量(g)118 消費電力(W)8 定格電圧(V)AC100 口金G13 全光束(Lm)1000 定格寿命(時間)40000 配光角度(°)270 光色昼白色(5000K) 演色指数(Ra)80 発光効率(Lm/W)125 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19023999 LDFHF16N-TM
オープン
2,998
3,298 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする