曜日別特売

フロウト 鍋蓋お玉スタンド

フロウト 鍋蓋お玉スタンド - 和平フレイズフロウト 鍋蓋お玉スタンド - 和平フレイズフロウト 鍋蓋お玉スタンド - 和平フレイズフロウト 鍋蓋お玉スタンド - 和平フレイズ

システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。
鍋蓋とお玉を省スペースに置けます。
14~28cmの蓋が置けます。
接地面を傷つけにくいゴム足付。

材質本体・トレー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム質量(g)460幅(cm)14高さ(cm)17.5奥行き(cm)17内容量1個
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19106660RG-0452
2,000
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする