マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ
1つで5役!洗浄、除菌、漂白、消臭、油落とし(脱脂)とマルチに使える粉末状酸素系洗浄剤
高濃度酸素と3種の酵素パワーで様々な汚れを強力に分解
パワフルな汚れ落としだけでなく手肌や環境にも優しい塩素・界面活性剤・アルコール不使用で安心して使える
色柄衣類の漂白・洗浄・消臭にも効果を発揮
用途マルチ洗剤 ピカ洗隊パワーオキシ マルチクリーナー 洗浄 除菌 漂白 消臭 油汚れ 酸素系 酵素 界面活性剤不使用
付属品軽量スプーン(約30g)
材質成分:過炭酸ナトリウム(酸素系)、酵素
形状粉末
液性弱アルカリ性
内容量(kg)1.05
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本(1kg)