aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC

aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC - aiwa(アイワ)

Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。

付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19145991JA4-TBW1002
オープン
56,980
62,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする