ハンディラジオ コンパクト

ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)ハンディラジオ コンパクト - aiwa(アイワ)

持ち運んでも置き型でも丁度良いサイズと音量の定番ラジオ
ストラップを付ければ持ち歩きもらくらく
アナログダイヤル式チューナーで微調整が可能
小型でもしっかり聴こえる0.5Wスピーカーを搭載
コンパクトさとパワフルなサウンドを両立
単三乾電池2本で長時間再生できて災害時にも役立つ
消し忘れを防ぐ電源ランプ搭載
大きな文字で操作がかんたん
同期を知らせるチューニングランプ搭載
伸縮改定式ロッドアンテナ(最長45cm)

用途ハンディラジオ AM FM 軽量 コンパクト ストラップ付 ポータブル 携帯 軽量 小型 乾電池 簡単 防災グッズ付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップブラック質量(g)約125(電池除く)電源単三乾電池×2本(3V別売り)周波数(kHz)AM受信:520~1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.1×3.4×6.5周波数(MHz)FM受信:76~108電池使用時間(時間)アルカリ乾電池・スピーカー使用時:約93(FM時)、約99(AM時)、アルカリ乾電池・イヤホン使用時:約162(FM時)、約185(AM時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19266436GAA4-PPR0005
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする