AIボイスレコーダー AINOTE Air2

AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)AIボイスレコーダー AINOTE Air2 - iFLYTEK(アイフライテック)

記録・要約・翻訳・読書が1台で完結、iFLYTEK AINOTE Air 2。
【文字をテキスト化】
83言語対応のテキスト化機能を搭載し、授業の板書や学習ノート、会議メモを瞬時にデジタル化できます。手書きの自由さとデジタルの便利さを両立させ、メモ整理が劇的に変わります。手書きのメモは自動的にテキスト変換され、AIによるスマートな管理や検索が可能です。
【15言語 音声文字起こし×10言語 双方向翻訳】
話者を自動識別し、15言語対応のリアルタイム音声文字起こしで重要な発言を逃さず記録。さらに、10言語対応の双方向翻訳を無料でサポートし、国際会議や語学学習もスムーズに行えます。
【ChatGPTで生産性が大幅アップ!】
ChatGPTと連携することで、会議内容を整理し、瞬時に議事録を作成できます。
【録音・書き込み・読書のオールインワン】
会議なども簡単に録音し「音声からテキスト化」したり、手書きのメモを取りながら音声をスムーズにテキスト変換する「書き込み&音声同期」が可能です。また、PDF、EPUB、MOBIなど、豊富な電子書籍フォーマットに対応。周囲の明るさに応じて暖色と寒色の読書モードを24段階調整可能で、PDFや電子書籍の読書でも目に優しく、快適な読書体験を提供します。
【スマートスケジュール管理】
☆、○などの記号を手書きメモに付けるだけで、ToDoリストや重要事項を自動生成できます。スケジュール管理や週間レポートの表示にも対応し、デジタルノートで仕事の効率を大幅に向上させます。
【超薄型・軽量設計】
厚さわずか5mm、重さ約230gの超薄型メタルボディで、強度と携帯性を両立。軽量設計で手軽に持ち運べて、ビジネスシーンや移動中などの外出先でもメモやノートを記録可能です。

付属品本体、TYPE-Cケーブル、取扱説明書、専用スタイラスペン本体寸法(mm)(約)193×137×5.0~6.5本体質量(g)(約)230バッテリー2600mAh使用時間最大:[待機]108日間 [連続使用]7ディスプレイ8.2インチ E-ink モノクロスクリーン(1920×1440、 293 ppi)保証期間1年記録ファイル形式[電子書籍]pdf、mobi、epub、txt、azw3、[ドキュメント]doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptxOSAndroid 11.0ワイヤレス通信Wi-Fi + Bluetooth 5.0接続ポートUSB Type-C音声システム:4マイク+スピーカーカメラ仕様5MP(文書スキャン対応)ストレージ4GB RAM+32GB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19271108AINOTEAIR2
オープン
65,980
72,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする