関兼常
キッチンハサミ B&D
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ABS樹脂
全長(mm)
200
質量(g)
110
刃長(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272167
TDK-9
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください