関兼常
刃先を浮かせて置けるカニバサミ
材質
【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】耐熱ABS
寸法(mm)
180×90×15
質量(g)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19272219
TK-30
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください